Beli scroll saw bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu
    atribut:
    • Blade Length (mm): 125
    • Dimensions (mm): 620x300x400
    • Max. Thickness Workpiece (mm): 50
    • Motor (V/Hz/W): 230/50/90
    • Speed (rpm): 550-1600
    • Stroke (mm): 15
    • Table Size (mm): 415x255
    • Table Tilt (°): 0-45
    • Throat Depth (mm): 406
  2. NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    Mulai

    Rp1.399.900

    NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 120.0
    • Voltage (V): 220
    • SPM: 400-1600
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 420x260
  3. RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
  4. Makita Scroll Saw
    Mulai

    Rp5.899.900

    Makita Scroll Saw
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
    • Cut off (spm): 400 - 1.600
    • Electrical Power (W): 50
  5. WISON Sroll Saw
    Mulai

    Rp2.699.900

  6. Wipro Scroll Saw Machine
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Scroll Saw Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 90
    • Voltage (V): 220
  7. Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    atribut:
    • Voltage: 220V
    • Frequency: 50Hz
    • Table Tilting Range: 0-45
    • Table Size: 400x250mm
    • Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
    • Power (W): 125
    • Max. Cutting Width: 410mm
    • Maximum Cutting Depth: 50mm
  8. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  9. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  10. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  11. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  12. Melzer Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.699.900

    Melzer Scroll Saw
    atribut:
    • Motor Power (W): 125
    • Adjustable Speed (rpm): 400-1600
    • Throat Size (mm): 410
    • Table Size (mm): 400x250
    • Table Titing Range (°): 0-45
    • Blade Size (mm): 133x2.6x0.25 (18T)
    • Maximum Cutting Depth (mm): 50
  13. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  14. ALDO Mesin Scroll Saw
    Mulai

    Rp2.599.900

    ALDO Mesin Scroll Saw
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 90
    • Current (A): 0.6
    • No Load Speed (rpm): 550-1600
  15. Wipro Scroll Saw Blade
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro Scroll Saw Blade
    atribut:
    • Dimensions (mm): 133x2.8x0.3
    • Suitable For: Scroll Saw 16inch
    • Size (inch): 16
  16. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  17. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  18. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  19. BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp219.900

    BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
Daftar Harga scroll saw bosch Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Gergaji Ukir KayuRp2.899.900
NRT-PRO Scroll Saw+Variable SpeedRp1.399.900
RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)Rp1.799.900
Makita Scroll SawRp5.899.900
WISON Sroll SawRp2.699.900
Wipro Scroll Saw MachineRp2.199.900
Mollar Scrool Saw with Var. SpeedRp2.099.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp59.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.699.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)